ストレッチパンツ(ノータック)(男女兼用) 7852

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54023954 品番 7852
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

シンプルスタイルに最高のストレッチ性能!新定番ストレッチパンツ。

その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別パンツ/スラックス 材質ボタン:プラスチック、ファスナー:金属、スライダー:金属 カーキ サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)76 ウエスト(cm)92〜105 機能ストレッチ ヒップ(cm)117 色番025 裾上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする