画像準備中

Pieds スカート HCS4100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54024189 品番 HCS4100
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

風を感じる涼やかさ、伸びやかな着心地、触れた瞬間にひんやり。サマーニットスカート。

ブラック サイズ7号 種別スカート/キュロット 機能涼感・冷感 性別女性用 ウエスト(cm)64 ヒップ(cm)93 スカート丈(cm)56 色番099 素材サマーニットカルゼ 混率(%)ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする