アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの ボトムス オフィスウェア
アイトスの スカート オフィスウェア
Pieds フレアースカート HCS4102
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54024313
品番
HCS4102
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
風を感じる涼やかさ、伸びやかな着心地、触れた瞬間にひんやり。サマーニットスカート。
色
ネイビー
サイズ
13号
種別
スカート/キュロット
機能
涼感・冷感
性別
女性用
ウエスト(cm)
73
ヒップ(cm)
102.5
スカート丈(cm)
57
色番
011
素材
サマーニットカルゼ
混率(%)
ポリエステル100%