アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの ボトムス オフィスウェア
アイトスの スカート オフィスウェア
Pieds フレアースカート HCS4102
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54024435
品番
HCS4102
参考基準価格(税別)
¥10,440
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
風を感じる涼やかさ、伸びやかな着心地、触れた瞬間にひんやり。サマーニットスカート。
色
ブラック
サイズ
17号
種別
スカート/キュロット
機能
涼感・冷感
性別
女性用
ウエスト(cm)
80
ヒップ(cm)
108.5
スカート丈(cm)
58
色番
099
素材
サマーニットカルゼ
混率(%)
ポリエステル100%