HARIO
HARIOの キッチン・調理用品
HARIOの ボール・ざる・漬物・米びつ
HARIOの ボウル
耐熱ガラス製ボウル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54024636
品番
MXP-2606
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電子レンジ・オーブン・食洗機OK。耐熱ガラスボウルセット。
用途
電子レンジ・食洗機使用OK
セット内容
大小2個セット
種別
2個セット
材質
本体ガラス/耐熱ガラス
質量(g)
1695
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
M/187×187×115 L/210×210×120
電子レンジ
○