MXP-3704 耐熱ガラス製ボウル HARIO 54024645 MXP-3704 耐熱ガラス製ボウル HARIO 54024645 MXP-3704 耐熱ガラス製ボウル HARIO 54024645

耐熱ガラス製ボウル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54024645 品番MXP-3704
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電子レンジ・オーブン・食洗機OK。耐熱ガラスボウルセット。

用途電子レンジ・食洗機使用OK セット内容大小中3個セット 種別3個セット 材質本体ガラス/耐熱ガラス 質量(g)2200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)S/156×156×102 M/187×187×115 L/210×210×120 電子レンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする