ママクック フライパンザル

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54024916 品番36854
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フライパンでゆで料理に、サッと引き上げれば水切り完了!そのままテーブルの上に上げられるハンドルサイズ。そうめんを茹でて→サッと引き上げ→水洗い→そのままテーブル上に。つけ麺やパスタなどの麺類の他、枝豆やとうもろこしに。引き上げるだけで水が切れるから、熱いお湯が入った鍋を持ち上げて、ザルに移し替える必要なし。※フライパン26cmサイズに対応。※鉄製フライパンにはおすすめしません。

材質18-8ステンレス 質量(g)240 長さ(cm)取手:8 内径×深さ(mm)237(底210)×58 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)/35.3×25×6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54024916
2022-07-25
用途:
麺類の茹でるのに使用。
不動産業

メッシュが粗いので、うどんは、容易かもしれませんが、そばを含めソーメン、細い麺の茹でるのには、注意が必要。
もう少し細かくしてほしい。

対象商品:
54024916
2021-09-18
用途:
IHなどのフライパン料理に最適
その他業種

アミがとてもしっかりしていて使い勝手が抜群。
底がフラットなので安定感抜群。
IHコンロの人は必須アイテム。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする