31552 ママクック キッチンバット フルセット 下村企販 54024934 31552 ママクック キッチンバット フルセット 下村企販 54024934 31552 ママクック キッチンバット フルセット 下村企販 54024934 31552 ママクック キッチンバット フルセット 下村企販 54024934 31552 ママクック キッチンバット フルセット 下村企販 54024934

ママクック キッチンバット フルセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54024934 品番31552
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,170
販売価格(税別)
4,700

揚げ物料理の時、パン粉、小麦粉、卵を入れテーブル上に並べてスムーズに調理ができます。食材の下準備、つけ置き保存にも便利。アミをのせれば天ぷらバットとしても使用できます。フタ付なのでスタッキングして冷蔵庫でもスッキリ収納できます。 セット内容/バット・シールフタ・アミ各:3、フタ:1

材質バット・フタ・アミ:18-8ステンレス(板厚バット0.5mm、フタ0.4mm) シールフタ:ポリエチレン樹脂(耐熱60℃、耐冷-25℃) 質量(g)1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)/バット:22.2×16.8×3.6 フタ:22.8×17.7×1.5、フタした時の全高3.8 シールフタ:22.4×17.2×0.8 アミ:19.8×14.2×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする