下村企販
下村企販の キッチン・調理用品
下村企販の ボール・ざる・漬物・米びつ
下村企販の ボウル
ステンレス洗米ボウル 18cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54024968
品番
40870
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
米2合分にピッタリなサイズの洗米ボウル。パンチング穴を水の流れに合わせて山なり形状にあけたことで、少しの傾けでも水が良く切れます。清潔で丈夫な燕三条産ステンレス製。
付属品
霜取り用ヘラ、製氷皿、卵置き、仕切り棚、霜受けトレイ
材質
18-8ステンレス
質量(g)
225
外径×高さH(Φmm×mm)
(約)190×85
内径×深さ(mm)
183×84