下村企販
下村企販の キッチン・調理用品
下村企販の ボール・ざる・漬物・米びつ
下村企販の ボウル
口出し目盛付ボール3点セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54024977
品番
29131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
料理の下ごしらえや小分け収納などに、大きさに応じて使い分けできるボールセット。分量が一目で分かる目盛付き。
材質
18-8ステンレス
質量(g)
13cm:108、11cm:70、9cm:48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13cm:14×13.4×7.7、11cm:12.6×12×6.5、9cm:10×9.3×5.5
満水容量(mL)
(約)13cm:750、11cm:520、9cm:270