下村企販
下村企販の キッチン・調理用品
下村企販の バット・番重・コンテナ
下村企販の バット・トレー
ステンレスふた付保存容器 2個組
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54025013
品番
35334
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
食材の保存に便利な蓋付容器。サビに強いステンレス製。
付属品
霜取り用ヘラ、製氷皿、卵ケース、仕切り棚大(冷蔵室用)、仕切り棚小(冷蔵室用)、ポケット大(冷蔵室用)、ポケット小(冷蔵室用)、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用)
材質
容器:18-8ステンレス、ふた:ポリエチレン(耐熱60℃、耐冷-25℃)
質量(g)
(約)/84(1個組)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)15.3×10.6×3.6(ふた付)、 容器:15×10.3×3.5
満水容量(mL)
(約)470