曜日別特売
40748 蓋付ステンレスバット ワイド2個組 下村企販 54025038

 

40748 蓋付ステンレスバット ワイド2個組 下村企販 54025038
40748 蓋付ステンレスバット ワイド2個組 下村企販 54025038
40748 蓋付ステンレスバット ワイド2個組 下村企販 54025038
40748 蓋付ステンレスバット ワイド2個組 下村企販 54025038
40748 蓋付ステンレスバット ワイド2個組 下村企販 54025038
40748 蓋付ステンレスバット ワイド2個組 下村企販 54025038
40748 蓋付ステンレスバット ワイド2個組 下村企販 54025038

蓋付ステンレスバット ワイド2個組

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54025038品番40748
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
4,500

たっぷり入るワイドタイプのキッチンバット。蓋付きでスタッキングできるので、餃子やハンバーグなどやわらかい料理を場所をとらずに保存することができます。お得な2個組。※蓋は完全密封ではありません。蓋は食洗機に使用できません。

付属品霜取り用ヘラ、製氷皿、卵ケース、仕切り棚大(冷蔵室用)、仕切り棚小(冷蔵室用)、ポケット大(冷蔵室用)、ポケット小(冷蔵室用)、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用)材質本体:18-0ステンレス(板厚0.6mm)、蓋:ポリエチレン(耐熱80℃・耐冷-20℃)質量(g)(約)/450(1個)容量(L)(約)満水1.3、フタ閉め時1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)26×21.3×3.8(フタ含む)、バット:25.3×20.8×3.5高さ(cm)バット2個積重ね時/フタ有:7.2、フタ無:5.3内寸(幅×奥行×深さ)(mm)228×184×34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54025038
2024-01-29
用途: パティ入れ
Pecora飲食業

サイズもちょうど良く、場所を取らないのでとてもよかったです!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする