FACEMIX レディス長袖シャツ FB4032L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54025546 品番 FB4032L
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
袖丈長袖 ブラック サイズ7号 種別長袖ブラウス 機能ストレッチ・形態安定 混率(%)綿64・ポリエステル18・複合繊維(ポリエステル)18 色番16 生地ブロード バスト(cm)92 肩幅(cm)38 着丈(cm)63 袖丈(cm)57 仕様左胸アウトポケット、カフスボタン対応ホール付き アズワン品番64-4083-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする