ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの トップス
ボンマックスの オールシーズン トップス
FACEMIX オックスフォード長袖シャツ FB4510U
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54025616
品番
FB4510U
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
S
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
色番
8
生地
オックスフォード
バスト(cm)
106
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
72
袖丈(cm)
57
首廻り(cm)
37.5
仕様
左胸アウトポケット、背サイドタック
袖丈
長袖
アズワン品番
64-4088-71