FACEMIX オックスフォード長袖シャツ FB4510U

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54025634 品番 FB4510U
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ネイビー サイズL 種別長袖シャツ 混率(%)ポリエステル65・綿35 色番8 生地オックスフォード バスト(cm)116 肩幅(cm)47 着丈(cm)80 袖丈(cm)61 首廻り(cm)40.5 仕様左胸アウトポケット、背サイドタック 袖丈長袖 アズワン品番64-4088-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする