曜日別特売
FB4556U FACEMIX 吸汗速乾スタンドカラーシャツ FB4556U ボンマックス 54026036

FACEMIX 吸汗速乾スタンドカラーシャツ FB4556U

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
ワイン
内容量1枚注文コード54026036品番FB4556U
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様左胸アウトポケット、両脇スリット入り、袖口スリット入り種別スタンドカラーシャツワインサイズS混率(%)ポリエステル80・綿20肩幅(cm)42袖丈(cm)40着丈(cm)69機能吸汗速乾首廻り(cm)38バスト(cm)103アズワン品番64-4097-66生地ハニカム色番3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする