ボンマックス
FACEMIX 吸汗速乾スタンドカラーシャツ FB4556U
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
色
ホワイト
ベージュ
ワイン
ブラウン
ネイビー
ホワイト
ブラック
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54026273
品番
FB4556U
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
左胸アウトポケット、両脇スリット入り、袖口スリット入り
種別
スタンドカラーシャツ
色
ホワイト
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル80・綿20
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
46
着丈(cm)
76
機能
吸汗速乾
首廻り(cm)
42.5
バスト(cm)
118
アズワン品番
64-4097-90
生地
ハニカム
色番
15