ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの トップス
ボンマックスの オールシーズン トップス
FACEMIX ボタンダウンニット長袖シャツ FB4557U
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54026377
品番
FB4557U
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
仕様
左胸アウトポケット
種別
長袖シャツ
色
サックス
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
72
機能
ストレッチ・形態安定・吸水・速乾・抗菌防臭
首廻り(cm)
36.5
バスト(cm)
92
アズワン品番
64-4098-01
生地
トリコット
色番
6
袖丈
長袖