FACEMIX ボタンダウンニット半袖シャツ FB4558U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54026693 品番 FB4558U
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様左胸アウトポケット 種別半袖シャツ サックス サイズSS 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)39 袖丈(cm)22 着丈(cm)72 機能ストレッチ・形態安定・吸水・速乾・抗菌防臭 首廻り(cm)36.5 バスト(cm)92 アズワン品番64-4098-33 生地トリコット 色番6 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする