ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの トップス
ボンマックスの オールシーズン トップス
FACEMIX ユニセックス長袖シャツ FB4561U
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54027673
品番
FB4561U
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
袖丈
長袖
色
ホワイト
サイズ
M
種別
長袖シャツ
機能
形態安定・防汚・抗菌防臭
混率(%)
ポリエステル80・綿20
色番
15
生地
ブロード
バスト(cm)
111
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
80
袖丈(cm)
59
首廻り(cm)
39
仕様
左胸アウトポケット
アズワン品番
64-4099-32