ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの トップス
ボンマックスの オールシーズン トップス
FACEMIX メンズ長袖シャツ FB5037M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54027829
品番
FB5037M
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
袖丈
長袖
色
ネイビー
サイズ
LL
種別
長袖シャツ
機能
ストレッチ・形態安定
混率(%)
綿64・ポリエステル18・複合繊維(ポリエステル)18
色番
8
生地
ブロード
バスト(cm)
117
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
84
袖丈(cm)
62
首廻り(cm)
42
仕様
左胸アウトポケット・カフスボタン対応ホール付き
アズワン品番
64-4102-09