ボンマックス
ボンマックスの エプロン
ボンマックスの 胸当て
FACEMIX 襟付き胸当てエプロン FK7177
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54027926
品番
FK7177
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
両脇アウトポケット・前中心スリット入り・両脇ループ付き
種別
エプロン
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
機能
退色防止・制電素材
アズワン品番
64-4112-62
身幅(cm)
80
生地
ツイル
色番
16
前中心丈(cm)
97