FACEMIX ミドルエプロン FK7179

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54027969 品番 FK7179
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様ウエスト折り返し布付き・両脇アウトポケット・前中心センターベンツ 種別エプロン ブラック×ブラウン 混率(%)ポリエステル100 アズワン品番64-4112-66 身幅(cm)95 生地トロピカル 色番16 前中心丈(cm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする