FACEMIX 襟付き胸当てエプロン FK7180

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード54027978 品番FK7180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様左胸切り替え利用ポケット・背丈調節用アジャスト釦付き 種別エプロン ブラウン×ブラック 混率(%)ポリエステル100 アズワン品番64-4112-67 身幅(cm)86 生地トロピカル 色番5 前中心丈(cm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする