ボンマックス
ボンマックスの エプロン
ボンマックスの 胸当て
FACEMIX 襟付き胸当てエプロン FK7180
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54027987
品番
FK7180
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
左胸切り替え利用ポケット・背丈調節用アジャスト釦付き
種別
エプロン
色
ブラック×ブラウン
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-4112-68
身幅(cm)
86
生地
トロピカル
色番
16
前中心丈(cm)
102