ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの ボトムス
ボンマックスの オールシーズン ボトムス
FACEMIX 裾上げらくらくスリムパンツ FP6707U
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54028014
品番
FP6707U
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
特性
スリムシルエット
色
グレー
サイズ
M
裾上げ
裾上げ可能
種別
パンツ/スラックス
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
79(対応ヌード寸:71〜76)
色番
2
生地
ツイル
ヒップ(cm)
100
股上(cm)
24(ベルト上)
股下(cm)
82
参考
メンズシルエット
仕様
パンツ裾上げ可能・脇ゴム入り・Dカン付き
アズワン品番
64-4123-98