ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの ボトムス
ボンマックスの オールシーズン ボトムス
FACEMIX ユニセックスストレッチパンツ FP6708U
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54028188
品番
FP6708U
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
L
種別
パンツ/スラックス
機能
ストレッチ
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
86
色番
1
生地
カルゼ
ヒップ(cm)
102
股上(cm)
24.5(ベルト上)
股下(cm)
91(フリー)
仕様
両腰斜めポケット・後ろ両側片玉縁ポケット・ベルトループ付き
アズワン品番
64-4124-24