FACEMIX 裾上げらくらくパンツ FP6700U

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54028425 品番 FP6700U
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990
グレー サイズL 裾上げ裾上げ可能 種別パンツ/スラックス 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)78(77〜82) 色番2 生地トロピカル ヒップ(cm)105 股上(cm)27.5(ベルト上) 股下(cm)82 参考メンズシルエット 仕様パンツ裾上げ可能・脇ゴム入り・Dカン付き アズワン品番64-4122-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする