FACEMIX ベスト FV1700U

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL ワイン 注文コード54028583 品番FV1700U
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はサイズ・色など41種類から選べます 他の種類を見る
ワイン サイズL 種別ベスト 混率(%)ポリエステル100 色番3 生地トロピカル バスト(cm)103 肩幅(cm)37 着丈(cm)58 仕様総裏・背ベルト アズワン品番64-4130-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする