ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの トップス
ボンマックスの オールシーズン トップス
FACEMIX ベスト FV1700U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
S
色
ネイビー
注文コード
54028809
品番
FV1700U
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
S
種別
ベスト
混率(%)
ポリエステル100
色番
8
生地
トロピカル
バスト(cm)
93
肩幅(cm)
33
着丈(cm)
52
仕様
総裏・背ベルト
アズワン品番
64-4130-64