FACEMIX 三角巾 FA9463

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54029028 品番FA9463
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
種別三角巾 ワイン サイズフリー 混率(%)ポリエステル100 機能制電素材・退色防止 アズワン品番64-4080-58 生地ツイル 色番23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする