ボンマックス
ボンマックスの バッグ・キャップ
ボンマックスの キャップ
ボンマックスの ハンチング・キャスケット・ベレー帽
FACEMIX ベレー帽 FA9673
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54029046
品番
FA9673
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
種別
ベレー帽
色
ワイン
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電素材・退色防止
アズワン品番
64-4080-90
生地
ツイル
色番
23