ボンマックス
ボンマックスの エプロン
ボンマックスの ミドルエプロン
FACEMIX ミドルエプロン FK7166
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54029098
品番
FK7166
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
両脇アウトポケット・ポケット脇側にマチ付き
種別
エプロン
色
ワイン
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-4112-04
身幅(cm)
105
生地
ツイル
色番
23
前中心丈(cm)
55