Lee ユニセックス七分袖シャツ LCS49002

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54029378 品番 LCS49002
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
袖丈七分袖 ネイビー サイズXXL 種別七分袖シャツ 混率(%)ポリエステル65・綿35 色番8 生地オックスフォード バスト(cm)120 肩幅(cm)49 着丈(cm)76 袖丈(cm)48.5 首廻り(cm)44.5 仕様切り替えがおしゃれな肩ヨーク。Lee独特のガゼット。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする