Lee
Leeの ワーキングウェア
Leeの トップス
Leeの オールシーズン トップス
Lee ベスト LCV19003
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54029545
品番
LCV19003
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
色
インディゴネイビー
サイズ
S
種別
ベスト
混率(%)
綿80・ポリエステル20
色番
8
生地
ストレッチデニム
前丈(cm)
56
ウエスト(cm)
85
仕様
収納性を考えた両脇アウトポケット付き。シャープなカッティングですっきりとした印象。背ベルトでサイズやシルエットの調整が可能。