Lee
Leeの バッグ・キャップ
Leeの キャップ
Leeの ハンチング・キャスケット・ベレー帽
Lee キャスケット LCA99001
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54029694
品番
LCA99001
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
種別
キャスケット
色
オフホワイト
サイズ
F
混率(%)
綿100
頭囲(cm)
約58
生地
キャンバス
色番
15