Lee
Leeの バッグ・キャップ
Leeの キャップ
Leeの ハンチング・キャスケット・ベレー帽
Lee ハンチング LCA99002
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54029719
品番
LCA99002
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
後ろ側にはLeeネームタグ。調節できるバックル付き。
種別
ハンチング
色
グレー
サイズ
F
混率(%)
綿100
頭囲(cm)
約58〜63
生地
キャンバス
色番
2