Lee
Leeの バッグ・キャップ
Leeの キャップ
Leeの 作業帽
Lee ワークキャップ LCA99003
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54029773
品番
LCA99003
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
種別
ワークキャップ
色
オフホワイト
サイズ
F
混率(%)
綿100
頭囲(cm)
約56〜60
生地
キャンバス
色番
15