Lee
Leeの エプロン
Leeの ミドルエプロン
Lee ミドルエプロン LCK79004
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54029877
品番
LCK79004
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
デザイン性と機能性のあるダブルポケット。Leeワークウェアオリジナルネームタグ。
種別
エプロン
色
グレー
サイズ
F
混率(%)
綿100
前丈(cm)
54
身幅(cm)
61
生地
キャンバス
色番
2