ボンマックス
ボンマックスの 衣服関連
ボンマックスの 介護従事者用ユニフォーム
ボンマックスの トップス 介護従事者用
LIFEMAX ドライTシャツ MS1153
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54029999
品番
MS1153
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
色
ロイヤルブルー
性別
男性用
サイズ
XS
色番
7
種別
Tシャツ
機能
吸汗速乾
混率(%)
ポリエステル100
生地
ハニカムメッシュ
身丈(cm)
62
身幅(cm)
44
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
19
仕様
DRY・UVcut