画像準備中

LIFEMAX ドライTシャツ MS1153

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ロイヤルブルー サイズ4XL 注文コード54030044 品番MS1153
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る
ロイヤルブルー 性別男性用 サイズ4XL 色番7 種別Tシャツ 機能吸汗速乾 混率(%)ポリエステル100 生地ハニカムメッシュ 身丈(cm)82 身幅(cm)68 肩幅(cm)58 袖丈(cm)27 仕様DRY・UVcut

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54030105
2022-04-06
用途:
下着/部屋着として
その他業種

タフ。 安価なのに今までよく保ってくれた。
最近まで綺麗な状態だったが、寿命なのか、首にほつれが出てそこから伝線が始まった。
あとは背中をよくボリボリ掻いたけど、それによって穴が開いたりもしなかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする