ボンマックス
ボンマックスの 衣服関連
ボンマックスの 介護従事者用ユニフォーム
ボンマックスの トップス 介護従事者用
LIFEMAX ドライTシャツ MS1153
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
4XL
注文コード
54030105
品番
MS1153
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
性別
男性用
サイズ
4XL
色番
8
種別
Tシャツ
機能
吸汗速乾
混率(%)
ポリエステル100
生地
ハニカムメッシュ
身丈(cm)
82
身幅(cm)
68
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
27
仕様
DRY・UVcut