ボンマックス
ボンマックスの 衣服関連
ボンマックスの 介護従事者用ユニフォーム
ボンマックスの トップス 介護従事者用
LIFEMAX 4.3オンスドライTシャツ(ポリジン加工) MS1154
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全150種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54030245
品番
MS1154
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
レッド
性別
男性用・子供用
サイズ
150
色番
3
種別
Tシャツ
機能
吸汗速乾
混率(%)
ポリエステル100
生地
ハニカムメッシュ
身丈(cm)
59
身幅(cm)
42
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
18
仕様
DRY・UVcut
アズワン品番
64-4159-34