ボンマックス
ボンマックスの 衣服関連
ボンマックスの 介護従事者用ユニフォーム
ボンマックスの トップス 介護従事者用
LIFEMAX 7.1オンスビッグシルエットTシャツ MS1155
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54031767
品番
MS1155
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
L
色番
16
種別
Tシャツ
機能
吸汗速乾
混率(%)
綿100
生地
天竺
身丈(cm)
77
身幅(cm)
63
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
23
アズワン品番
64-4160-87
性別
男性用