ボンマックス
ボンマックスの 衣服関連
ボンマックスの 介護従事者用ユニフォーム
ボンマックスの トップス 介護従事者用
LIFEMAX 10.2オンススーパーヘビーウェイトTシャツ MS1156
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
モクグレー
サイズ
L
注文コード
54031794
品番
MS1156
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
色
モクグレー
性別
男性用
サイズ
L
色番
2
種別
Tシャツ
混率(%)
綿100
生地
天竺
身丈(cm)
71
身幅(cm)
54
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
23
アズワン品番
64-4160-90