ボンマックス
ボンマックスの 衣服関連
ボンマックスの 介護従事者用ユニフォーム
ボンマックスの トップス 介護従事者用
LIFEMAX 10.2オンススーパーヘビーウェイトTシャツ MS1156
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54031995
品番
MS1156
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
カーキ
性別
男性用
サイズ
L
色番
24
種別
Tシャツ
混率(%)
綿100
生地
天竺
身丈(cm)
71
身幅(cm)
54
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
23
アズワン品番
64-4161-11