画像準備中

LIFEMAX 10.2オンスポケット付きスーパーヘビーウェイトTシャツ MS1157

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54032144 品番 MS1157
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ネイビー 性別男性用 サイズL 色番8 種別Tシャツ 混率(%)綿100 生地天竺 身丈(cm)71 身幅(cm)54 肩幅(cm)49 袖丈(cm)23 アズワン品番64-4161-26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54032153
2024-05-20
用途:
作業着の中、普段着
フジトランス コーポレーション 様 (運輸・通信業)

生地の厚みも分厚すぎず、適度にありちょうどいい厚み、着心地もいい。

形もいい感じで普段着も使用できそうです。

普段2XLか3XLですが、当初作業着の中なので、少し小さめと思って試しに購入しましたが、

自分にはちょうどいいサイズ感なので、丈が短めなので普段着にちょうどいいと思い追加で購入しました。(ネイビー購入済)追加でグレーとホワイトにしました。

対象商品:
54032187
2021-08-25
用途:
普段着として
サービス業

分厚いです、体操着?ってくらい。コスパ、いいと思います。サイズ感、確かに大きめかな、です。
ゆえにダボっと着たいならいいかも。一点、耐久性はあまり良くないっぽいので、洗濯注意、伸ばさないように、です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする