ボンマックス
ボンマックスの 衣服関連
ボンマックスの 介護従事者用ユニフォーム
ボンマックスの トップス 介護従事者用
LIFEMAX 10.2オンススーパーヘビーウェイトロングスリーブTシャツ MS1608
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54032397
品番
MS1608
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
性別
男性用
サイズ
XL
色番
15
種別
長袖Tシャツ
混率(%)
綿100
生地
天竺
身丈(cm)
75.5
身幅(cm)
62
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
59
アズワン品番
64-4162-35