ボンマックス
ボンマックスの 衣服関連
ボンマックスの 介護従事者用ユニフォーム
ボンマックスの トップス 介護従事者用
LIFEMAX ボタンダウンドライポロシャツ(ポリジン加工) MS3119
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
GS
注文コード
54032467
品番
MS3119
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
性別
男女兼用
サイズ
GS
色番
8
種別
半袖ポロシャツ
機能
吸汗速乾
混率(%)
ポリエステル100
生地
ハニカムメッシュ
身丈(cm)
60
身幅(cm)
45
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
16
アズワン品番
64-4173-24