キューブフレーム 1717

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54032853 品番 102130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

25mmの奥行きがあるので、フラワーアレンジやウェルカムボードにもおすすめ。

付属品壁掛け用金具・吊り紐・立体クッションシール付 寸法(mm)(窓)144×144 ブラウン 質量(g)280 外寸(mm)170×170×38 内寸(mm)154×154×25 パッケージかぶせ箱(白箱)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54032853
2024-02-29
用途:
ディスプレイに
その他業種

パネルを入れて飾っています。
パネルが倒れないように、と小ぶりのフィギュアを並べたら
かなりいい感じのディスプレイが出来上がりました。
ここまで厚みがあると本体も倒れずに良いです。

対象商品:
54032878
2023-09-06
用途:
作品展示
卸売・小売業

刺繍のグループ展で使用するため、人数分のこちらをホワイトとナチュラルそれぞれ5点ずつ購入しました。
ホワイトは、木目がうっすら見える程度の白さなので、真っ白を求めている方には適していないかもしれません。
それでも、塗装も均一なので(木目の調子による)安っぽくは見えず、作品を入れるととても映えます。
※その後ナチュラルを数点リピート購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする